Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Duo Fassade Plus
Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Duo Fassade Plus
Ürün no. 0681001009
EAN 4045989243211
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
m² başına kaplama ağırlığı | 105 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1,5 m |
Alan | 75 m² |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 2 ay, iç/dış kullanım (Batı Avrupa) |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Renk | Siyah, Beyaz |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,05 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 130 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 180 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 210 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 140 N |
Sünme kapasitesi/koşulları | 55 % / DIN EN 12311-1'e uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!