Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Thermo Fassade
Cephe İzolasyon membranı WÜTOP Thermo Fassade
Ürün no. 0681001060
EAN 4050382688125
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Kendinden yapışkanlı şeritler ile |
m² başına kaplama ağırlığı | 220 g |
Rulo uzunluğu | 50 m |
Rulo genişliği | 1,5 m |
Alan | 75 m² |
Palet başına rulo sayısı | 20 ADET |
Malzeme | Polyester kumaş |
Kalınlık | 0,5 mm |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 4 Hafta |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay dış hava şartları/evet, 50 mm'ye kadar net bağlantı yeri genişliği ile |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Renk | Siyah |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501'e uygun |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı/koşullar | 0,1 m / DIN EN 12572 C ile uyumlu |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 200 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 200 N |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 265 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 315 N |
Sünme kapasitesi/koşulları | 55 % / DIN EN 12311-1'e uygun |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!