Çerçeve DWD XP H95

Çekmece yanağı, DWD XP H95
GRASS

Ürün no. F090077346
EAN 9003012457115
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Verimli uygulama için aynı taban ve arka panel genişliği
  • Entegre yan yükseklik ve eksantrik yüksekliği ayarı

  • Entegre askı ve taşıma emniyeti
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

ASSY vida ∅ 3,5 x 15 mm ile monte edilir.

Yükseklik

95 mm

Nominal uzunluk

650 mm

Renk

Saf beyaz RAL 9010

Malzeme

Çelik

Yüzey

Toz kaplamalı

Yanal ayarlama

+/- 1,5 mm

Yükseklik ayarlama

+/- 2 mm

Tasarım

Çiftler halinde paketlenmiş

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dğşk. yüksek ahş. arka duv. için tutucu seti H182

HOLD-SET-(F.DWD-REARWL)-WHTE-118V

GRASS
x 1 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ön eksantrik konnektör

CON-F.FRMSYS-FRONT

GRASS
Recommended for drawers and pot drawers with a unit width of min. 600 mm
x 10 ad.