Cerniera a scomparsa, TIOMOS click-on 110/45 E con ammortizzatore integrato, regolabile in tre livelli di forza

Cerniera a scomparsa Tiomos 110/45E Click-on
CERNIERA TIOMOS TS 110/45 BATT.INT

Cod. art. F028138716

EAN 4050642519985

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cerniera a scomparsa, TIOMOS click-on 110/45 E con ammortizzatore integrato, regolabile in tre livelli di forza

Cod. art. F028138716
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
  • Per armadi con angolo di 45°

  • Tiomos Click-on da avvitare

  • Semplice regolazione della profondità tramite coclea filettata

  • Regolazione 3D con apposita piastra di montaggio

  • Valori fughe ottimali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Posizione dello sportello

a filo

Frenata

Molla

Tipo di montaggio

Avvitato

Dima di foratura|maschera di foratura

52/5,5 mm

Per spessore porta min/max

16-24 mm

Per armadi angolati

45 Gradi

Superficie

Nichelato

Materiale della coppa

Acciaio

Materiale del braccio cerniera

Zamak

Angolo d'apertura

110 Gradi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

BASE TIOMOS 1D CROCE H00
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
Placchetta di copertura braccio cerniera TIOMOS

PLACCA COPERT.BRACCIO TIOMOS

Si adatta a deviazioni di 0, 3, 9,5, 19 mm
x 1000 pz.
Placchetta di copertura tazza cerniera TIOMOS

PLACCA COPERT.TAZZA TIOMOS

Per cerniere TIOMOS
x 50 pz.