Cesoia per fune metallica Universale

Cesoia per fune di acciaio universale
CESOIA-PER-FUNE-METALLICA-UNIVERSALE

Cod. art. 071403 601

EAN 4053479260273

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cesoia per fune metallica Universale

Cod. art. 071403 601
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
Per il taglio di cavi, funi metalliche cavi e piano wire.
  • Taglio pulito grazie alla geometria di taglio a V

  • Le mani non scivolano grazie all'impugnatura rivestita in PVC

  • Il meccanismo di blocco mantiene la cesoia nella posizione chiusa

  • Funzione di bloccaggio integrato per l'estrazione di cavi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fune in acciaio, recinzioni in filo d'acciaio

Capacità di taglio con diametro filo piano max

2,5 mm

Capacità di taglio diametro filo max per acciaio 19 HRC

4 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

5 mm

Capacità di taglio con diametro filo dolce max

7 mm

Capacità di taglio diametro cavo max su alluminio/rame

5 mm

Lunghezza

190 mm