Cesoie per lamiera compact

Cesoia per lamiere per taglio destro
CESOIA ZEBRA COMPACT

Cod. art. 071303 200

EAN 4049557932897

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cesoie per lamiera compact

Cod. art. 071303 200
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
Estremamente manovrabili, potenti e compatte

Leva doppia


Minore forza necessaria e, contemporaneamente, prestazioni di taglio migliori



Design perfetto


  • Piccole e leggere, quindi enormemente manovrabili e versatili

  • Si collocano facilmente in qualsiasi tasca


Testa di taglio estremamente compatta


Ideale per tagli diritti e tagli curvi molto stretti e in posti difficili da raggiungere



Leva di bloccaggio con battuta


  • Leva di bloccaggio con battuta per una maggior sicurezza

  • Chiusura e bloccaggio delle lame rapidi e semplici


Impugnatura ergonomica


Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente antiscivolo Questo garantisce anche un lavoro senza fatica



Geometria di taglio ottimizzata


Assenza di slittamento e dentellatura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Cesoie per taglio destro = lama inferiore d'appoggio sulla destra, per facilitare il taglio di curve a destra

Esecuzione

Taglio destrorso

Lunghezza (L)

180 mm

Capacità di taglio max per lamiera in acciaio

1,2 mm

Capacità di taglio max per acciaio inossidabile

0,8 mm