Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE
Colonna estraibile diagonale VS SUB Side
GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-3
Cod. art. 0684901150
EAN 4058794512991
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Telaio estraibile con guide a cuscinetti a sfera ad estrazione totale con ammortizzazione e chiusura integrati, montaggio su un lato
- Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro
- Per cestelli appesi in altezza con angoli di 90°, 45° e 35°
- Le altezze dei cestelli possono essere regolate singolarmente
- Collegamento del frontale senza utensili
- La regolazione 3D semplifica la regolazione del frontale
- Installazione semplice: non è necessaria alcuna misurazione per l'installazione nell'armadio utilizzando la dima di installazione in dotazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per larghezza mobile | 150 mm, 300 mm |
Altezza distanza libera di montaggio min | 619 mm |
Profondità luce interna mobile min | 495 mm |
Capacità di carico | 20 kg |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Colore | Alluminio bianco RAL 9006 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.