Cestello estraibile frontale SUB

Cestello estraibile frontale SUB
CESTELLO-ESTRAIBILE-VS-SUB-600

Cod. art. 0684901657

EAN 4050382270108

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cestello estraibile frontale SUB

Cod. art. 0684901657
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
Cassetto con chiusura automatica e sistema di ammortizzamento integrato per l'installazione frontale o interna.
  • Facile accesso e visione dei cestelli

  • Guida con chiusura ammortizzata

  • Cestelli pensili in filo di acciaio con diametro di 7 mm, cromati e lucidi

  • Cestello estraibile interno e frontale identico
Indicazione

Il kit di aggancio frontale 0684901658 non è incluso nel contenuto. Da ordinare separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Larghezza del mobile

600 mm

Per spessore fianco

16-18 mm

Profondità luce interna mobile min

515 mm

Altezza di montaggio

185 mm

Capacità di carico

30 kg

Altezza

145 mm

Tipologia di estrazione

Estrazione completa

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Aggancio frontale per cestello estraibile

AGGANCI-FRONTALE-VS-SUB