Cesto sospeso 45°, kit di 2 pezzi

Cesto per VS SUB Side 150 mm 45°
COPPIA-CESTI-PREMEA-45GRD-150MM-SX

Cod. art. 0684901164

EAN 4058794512885

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cesto sospeso 45°, kit di 2 pezzi

Cod. art. 0684901164
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
Per guarnitura ad estrazione totale per unità VS SUB Side, larghezza del mobile 150 mm
  • Può essere montato singolarmente al telaio

  • Semplice installazione con clip
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione con gabbia

Premea

Materiale

Acciaio / legno

Superficie

Cromato

Colore base

Bianco

Per larghezza mobile

150 mm

Sovrapposizione

Lato sinistro

Numero cestelli

2

Larghezza (B)

89 mm

Altezza (H)

84 mm

Profondità (T)

460 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-3

Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm