Cesto sospeso 90°, kit di 2 pezzi

Cestello per VS SUB Side e TAL Side 300 90°
COPPIA-CESTI-PLANERO-90GRAD-300MM-ANTRAC

Cod. art. 0684904001

EAN 4061975289124

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cesto sospeso 90°, kit di 2 pezzi

Cod. art. 0684904001
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
Per moduli bassi con guida a estrazione totale VS SUB Side e colonna estraibile diagonale VS TAL Side, larghezza del mobile 300 mm
  • Possibilità di montaggio individuale sul telaio della prolunga

  • Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro

  • Semplice installazione con clip
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione con gabbia

Planero

Materiale

Acciaio / legno

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Antracite

Colore base

Antracite

Per larghezza mobile

300 mm

Numero cestelli

2

Larghezza (B)

220 mm

Altezza (H)

80 mm

Profondità (T)

470 mm

Posizione dello sportello

Lato destro e sinistro

W T H
Sapphire 220 mm 470 mm 75 mm
Premea 220 mm 470 mm 84 mm
Artline 220 mm 470 mm 84 mm
Planero 230 mm 470 mm 80 mm
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-ANTRACITE-SUB-SIDE

Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm
x 1 pz.
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-3

Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm
x 1 pz.
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-5

Per larghezza del mobile 300 mm
x 1 pz.
Cestello estraibile diagonale VS TAL Side

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-8

Per larghezza del mobile 300 mm