Cesto sospeso 90°, kit di 2 pezzi

Cesto per VS SUB Side 150 mm 90°
COPPIA-CESTI-SAPHIR-90GRAD-150MM

Cod. art. 0684901160

EAN 4058794513004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cesto sospeso 90°, kit di 2 pezzi

Cod. art. 0684901160
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
Per moduli bassi con guida a estrazione totale VS SUB Side, larghezza del mobile 150 mm
  • Possibilità di montaggio individuale sul telaio della prolunga

  • Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro

  • Semplice installazione con clip
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versione con gabbia

Saphir

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Per larghezza mobile

150 mm

Numero cestelli

2

Larghezza (B)

89 mm

Altezza (H)

75 mm

Profondità (T)

470 mm

Posizione dello sportello

Lato destro e sinistro

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE

GUIDA-ESTRAIBILE-UT-COL-ALLUMINIO-DSA-3

Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm