Cetus X-treme büyük iş güvenliği gözlüğü
SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR
Ürün no. 0899102380
EAN 4056807478937
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Koruyucu gözlük camının rengi | Berrak |
Koruyucu gözlük camının malzemesi | Polikarbonat |
UV koruma | 400 nm |
EN standardı | 166, 170 |
Mekanik dayanım | F (45 m/sn.) |
Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 27 g |
Koruyucu panel kaplaması | Kalıcı olarak buğulanmaz iç yüzey, Dışarıda çizilmeye karşı son derece dayanıklı |