Çevre lambası, 90° lamba kolu, iki bölümlü ampul
Çevre lambası, 90° lamba kolu, iki bölümlü ampul
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tasarım | 90° lamba kolu |
Lamba tipi | Ampul |
Işık rengi | Kırmızı / beyaz |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 0.5 m |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Özgül güç | 4 W |
Muhafaza malzemesi | Kauçuk |
Onay işareti | ECE |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!