Chaîne en acier rond, à maillons longs
Chaîne DIN 5685 acier galvanisé à chaud
CHAÎNE-SOUDÉE-DIN5685-D4,0MM-L30M
Art. N° 0862230
EAN 4011231793438
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Soudé, galvanisé à chaud
- Exemples d'utilisation : comme chaînes de ruissellement pluvial, pour délimiter des zones, suspendre les dispositifs d'éclairage ou assurer une protection contre d'éventuelles pertes, en combinaison avec des goupilles Beta et des goupilles d'arrêt notamment.
La résistance des chaînes conformes à cette norme n'est pas testée comme défini dans la norme DIN 685 Partie 3. Ces chaînes ne doivent pas être utilisées pour supporter ou porter des charges, conformément à la norme DIN 15003, ni pour la suspension statique de charges.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Épaisseur (d1) | 4 mm |
Largeur extérieure (b1) | 15,2 mm |
Largeur intérieure (b2) | 7,2 mm |
Longueur de maillon (interne) (t1) | 32 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
DIN | 5685 |
Charge admissible | 0,8 kN |
Longueur | 30 m |
Conforme à la norme RoHS | Oui |