Chargeur Li-Ion 12 V

Chargeur Li-Ion 12 V M-CUBE
CHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Art. N° 5705720000

EAN 4061975203366

Prix affichés aux clients après connexion
Chargeur Li-Ion 12 V

Art. N° 5705720000
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
Convient aux batteries rechargeables Li-ion 12 V BASIC M-CUBE
  • Pour charger la batterie rechargeable Li-ion 12 V M-CUBE BASIC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension de sortie min./max.

12-12 V/DC

Batteries adaptées

12 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Courant de charge max.

2 A

Longueur de câble

1,60 m

Longueur

170 mm

Largeur

125 mm

Hauteur

70 mm

Tension de sortie max.

12 V/DC

Fréquence max.

60 Hz

Fréquence min.

50 Hz

Tension d'entrée max.

230 V/CA

Temps de charge

0 min

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 40 °C

Tension d'entrée min./max.

230-230 V/CA

Température d'utilisation max.

40 °C

Température d'utilisation min.

0 °C

Composant de service

Chargeur pour machine

Poids du produit (par pièce)

1130,000 g

Tension de sortie min.

12 V/DC

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

230 V/CA