Chargeur de batterie classique

Chargeur batterie véhicule 12/24V -25A

Art. N° 9501016638
EAN 4099618288180

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Protection de l'électronique embarquée
  • Chargeur muni d'un automatisme contre la surcharge et d'une protection électronique contre les erreurs de polarité, branchement, court-circuit

  • Le chargement de la batterie peut se faire même sans avoir retiré les cosses

  • Boitier en acier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice de protection IP

IP 20

Longueur de câble

37 cm

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

260 mm

Section du câble

1 cm²

Poids du produit (par pièce)

2673 g