Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

Ürün no. 0510650800

EAN 4065746733595

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Charging cable w reel f electric veh mode 3 type 2

Ürün no. 0510650800
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
With 8.5 m cable on the vehicle side and 1.5 m cable on the charging station side, for electric or hybrid vehicles with a type-2 charging interface
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

400 V

Nominal akım

32 A

Şarj gücü

22 kW

Kablo uzunluğu

10 m

Faz sayısı

3 ADET

Şarj akımı

32 A

Fiş şarj istasyonu tarafı

Tip 2

Fiş, araç tarafı

Tip 2

Kablo tipi

H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,75 mm²

IP koruma sınıfı

IP 44

Ürün ağırlığı (parça başına)

15,360 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler