Charging pad PAD for Ergopower+ lamps
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps
Ürün no. 0827940991
EAN 4061975622624
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Bir adet ERGOPOWER+ lamba için |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. nominal voltaj | 100 / 240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. nominal gerilim 2 | 5 V/DC |
Maks. akım | 1 A |
Elektrik fişi uzunluğu | 1000 mm |
Bağlantı tipi | USB tip A, USB tip C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 100 x 175 x 13,5 mm |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | -10 - 35 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!