Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

CHRGPAD-(PAD II)-F.BTRYLAMP-WIRELESS

Ürün no. 0827940992

EAN 4061975622631

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Charging pad PAD for Ergopower+ lamps

Ürün no. 0827940992
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
Inductive (wireless) charging of Würth wireless lamps. These can be identified by the "+" in the product name.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

İki adet ERGOPOWER+ lamba için

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Koruma sınıfı şarj ünitesi

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Min./maks. nominal voltaj

100 / 240 V/AC

Min./maks. frekans

50 / 60 Hz

Maks. nominal gerilim 2

5 V/DC

Maks. akım

2 A

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Bağlantı tipi

USB tip A, USB tip C

Genişlik x yükseklik x derinlik

210 x 100 x 13,5 mm

Şarj sıcaklığı, min./maks.

-10 - 35 °C

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+

LAMP-CORDL-LED-ERGOPOWER-SLIM+-TYPC

Slim hand-held lamp with lamp head that can be moved 150°, SMD LED, 2 magnets, hook