Chariot à pneus
Chariot à pousser à roulettes
TRANKARRE-STHL-REIFEN-LUFT-500X400MM
Register now and access more than 60,000 products
- Tubes en acier Ø : 26,9 x 1,75 mm
- Socle fabriqué en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur.
- Poignées à barre de sécurité fabriquées en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3)
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 500 mm |
Profondeur du plateau | 400 mm |
Épaisseur de bout | 4 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Diamètre de roue | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Matière de la roue | Air |
Hauteur | 1250 mm |
Hauteur de la poignée | 1250 mm |
Largeur | 660 mm |
Profondeur | 670 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau | 1,75 mm |
Diamètre de tube | 26,9 mm |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!