Chariot de mécanicien ergonomique

Planche d'atelier à roulettes
PLANCHE D'ATELIER ROULANTE ERGO

Art. N° 071593 000

EAN 4058794845969

Prix affichés aux clients après connexion
Chariot de mécanicien ergonomique

Art. N° 071593 000
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
Chariot de mécanicien en plastique incassable, résistant aux chocs, avec surface de forme anatomique et soutien cervical surélevé.

Robuste


Capacité de charge élevée jusqu'à 135 kg


Résistance à l'huile, à l'essence, au froid, à la chaleur et à l'humidité



Pratique et flexible


6 grandes roues montées sur rotules


2 grands compartiments de rangement pour les outils et les petites pièces

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

1010 mm

Largeur (B)

475 mm

Hauteur (H)

130 mm

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Noir

Nombre de roues

6 PCS

Poids du produit (par pièce)

5,000 kg

Pièces détachées pour ce produit:
Roue de rechange pour planche datelier à roulettes

ROULETTE P/PLANCHE AT. 071593 000