Charnière 3D, diamètre 16 mm Avec trois boulons dans la partie du dormant

Charnière de porte 3D, D 16 mm avec 3 boulons
HSEDRHNGE-3D-(ZN)-D16MM

Art. N° 0686343245
EAN 4050382489432

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Réglage tridirectionnel sans dépose, calage ni ouverture du battant de porte.
  • Les trois vis de la partie mâle de la fiche confèrent la meilleure protection possible contre la torsion et le basculement

  • Un seul outil est nécessaire pour régler la charnière (douille six pans mâle taille 4)
Homologation
Indication

Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.


Sur les bois tendres, tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser un foret de 6,8 mm de diamètre.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois à feuillure

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre de roue

16 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

50 kg

Capacité de charge avec 3 charnières

80 kg

Capacité de charge avec 4 charnières

100 kg

Ajustement latéral

+/- 4mm

Réglage de hauteur

+ 4mm

Réglage de la profondeur

+/- 4mm

Résistance au contournement min.

15 mm

Hauteur du rouleau

102 mm

Longueur de tenon sur la partie cadre

57 mm

Longueur de tenon sur la partie battant

57 mm

Empreinte intérieure

IS4

Valeurs de consigne de capacité de charge pour une hauteur de porte d'environ 1 800-2 100 m
Largeur de porte en mmavec 2 sanglesavec 3 sanglesavec 4 sangles
jusqu'à 80060 kg90 kg120 kg
jusqu'à 90055 kg85 kg110 kg
jusqu'à 100050 kg80 kg100 kg
jusqu'à 110045 kg70 kg90 kg
jusqu'à 120040 kg65 kg80 kg
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Foret métal DIN 340 HSS type RN

MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-7X156

Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.