Charnière 3D ∅ 16 mm

Charnière de porte 3-D, D 16 mm
HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(VZ)-D16MM

Art. N° 0686340246
EAN 4045727898543

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.

Réglage à l'aide d'un seul outil (clé hexagonale 4 mm).

Indication
  • Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.

  • Sur les bois tendres tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser une mèche de 6,8 mm de diamètre.
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec DIN droite et DIN gauche.



Convient aux portes et fenêtres à feuillure.

Convient pour

Portes en bois à feuillure

Matière

Acier

Finition

Zingué

Diamètre de roue

16 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

50 kg

Capacité de charge avec 3 charnières

75 kg

Ajustement latéral

+/- 4mm

Réglage de hauteur

+ 4mm

Réglage de la profondeur

+/- 4mm

Résistance au contournement min.

15 mm

Hauteur du rouleau

80 mm

Longueur de tenon sur la partie cadre

45 mm

Longueur de tenon sur la partie battant

45 mm

Empreinte intérieure

IS4

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Foret métal DIN 340 HSS type RN

MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-7X156

Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Cache-vis Pour charnières 3D

ABDEKA-KST-R9010-REINWEISS-D16MM

Avec 2 boulons dans la partie du dormant.
Cache Pour charnières 3D

ABDEKA-ALU-(A2/MATT-OPTIK)-D16MM

Avec 2 boulons dans la partie du dormant.
Accessoires de pose pour charnières 3D

ZBMONTAGESETFLGBOLEHRBA/3D(BAD16MM)

Pour fiches de 16 mm à 2 lames pour encadrement de porte
x 1 pcs
Jauge de perçage Pour fiches 3D à 2 lames, 16 mm

FLGBOLEHR-BA/3D-(BA-D16MM)

Pour fiches 3D à 2 lames, 16 mm
x 1 pcs