Charnière 3D ∅ 20 mm

Charnière de porte 3D, D 20 mm
HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(VZ)-D20MM

Art. N° 0686340266
EAN 4045727898581

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte
  • Un seul outil est nécessaire pour régler la charnière (six pans creux AF 5)
Indication

Pour garantir l'utilisation de toute la plage de réglage en hauteur, il faut laisser un espace de feuillure supérieure de 6 mm.


Sur les bois tendres, tels que le sapin, le pin, l'épicéa, etc., nous conseillons d'utiliser un foret de 8,3 mm de diamètre.

Valeurs de consigne de capacité de charge pour une hauteur de porte d'environ 2 m.
Largeur de porte en mmavec 2 sanglesavec 3 sangles
jusqu'à 80090 kg150 kg
jusqu'à 100075 kg125 kg
jusqu'à 120060 kg100 kg
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois à feuillure

Matière

Acier

Cliquet de verrouillage

Oui

Finition

Zingué

Diamètre de roue

20 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

75 kg

Capacité de charge avec 3 charnières

125 kg

Ajustement latéral

+/- 4mm

Réglage de hauteur

+ 4mm

Réglage de la profondeur

+/- 4mm

Résistance au contournement min.

16 mm

Hauteur du rouleau

107,5 mm

Longueur de tenon sur la partie cadre

55 mm

Longueur de tenon sur la partie battant

55 mm

Empreinte intérieure

IS5

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache-vis Pour charnières 3D

ABDEKA-KST-EDST-D20MM

Avec 2 boulons dans la partie du dormant.
Capuchon Pour charnières 3D

ABDEKA-ZIERKOPF-MS-(BRU)-D20MM

Avec 2 boulons dans la partie du dormant. Avec tête décorative
x 20 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage six pans mâle

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

C 6.3 (1/4 pouce) POWERDRIV
Foret métal DIN 340 HSS type RN

MECHE-LONGUE-DIN340-HSS-8,5X165

Longue couronne de perçage en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
x 1 pcs
Gabarit de perçage Pour fiches 3D à 2 lames, 20 mm

FLGBOLEHR-BA/3D-(BA-D20MM)

x 1 pcs