Charnière OBX 18-9277/160

Charnière de porte, OBX 18-9277/160
OBJBA-(OBX-18-9277-160-STA)-A2-MATT

Art. N° 0687318062
EAN 4045727593615
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour portes en applique

Charnière à nœud roulé avec diamètre de nœud de 18 mm



Charnière testée conformément à la norme EN 1935, classe 11


Peut être utilisé sur des portes soumises à des charges élevées jusqu'à 80 kg



Sans usure et sans entretien



Les charnières sont livrées prêtes à poser, équipées d'un support à fixer et préréglées sans jeu


  • Cela signifie que les forces en présence sont toujours distribuées entre les deux charnières

  • Les charnières ne nécessitent aucune opération de montage supplémentaire


Les charnières peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification



Aucune goupille de blocage n'est requise puisque l'axe est introduit par pression et ne peut être démonté


Stock limité requis

Homologation

Légende de classification : 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |


Classe d'utilisation : 3


Fonctionnement en continu : 7


Dimensions de la porte de test : 4


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1**


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 4


Protection (résistance antivol) : 1


Classes de résistance au feu : 11


**Les propriétés éprouvées en matière de protection anti-incendie sont disponibles dans le rapport n° 210003750-01 de MPA NRW.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation compatible :


  • Sur portes coupe-feu

  • Sur portes en applique en bois montées sur huisserie en bois, en acier ou en aluminium avec élément en pince à réglage tridirectionnel

Diamètre de roue

18 mm

Hauteur du rouleau

160 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

160 kg

Classe de charnière

14

Déclaration CE de conformité (CE)

Oui

Produit de construction

Oui

Déclaration environnementale du produit

Oui