Charnière de porte VLB 40 3D Design
Charnière de porte VLB 40 3D Design
Register now and access more than 60,000 products
- Les charnières sont découpées dans le bloc/le dormant/le cadre enveloppant en bois/le cadre en acier et la porte, elles ne sont pas visibles lorsque la porte est fermée
- Réglage tridirectionnel sans dégondage du battant de porte
- Les plaques de serrage crantées évitent de manière fiable tout réglage en hauteur indépendant et involontaire
- Les vis de charnière sont recouvertes par des caches magnétiques
- Sans entretien
Pour la pose des charnières, des gabarits de fraisage, des outils de découpe de ∅ 24 mm et une bague de butée de ∅ 30 mm sont nécessaires.
Si les charnières sont installées sur une huisserie enveloppante en bois, des plaques de fixation séparées sont nécessaires.
Fiches de données de sécurité(X)
Portes intérieures, de salle de bain et palières montées en applique
Convient pour | Portes en bois aplaties |
Matière du boîtier | ALU/ST |
Matière du couvercle | Acier inoxydable |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Finition | Peint |
Vers DIN | DIN R/L |
Ajustement latéral | +/- 3mm |
Réglage de hauteur | +/- 3mm |
Réglage de la pression de contact | + 2mm |
Sécurité intégrée côté charnière | Non |
Capacité de charge avec 2 charnières | 60 kg |
Angle d'ouverture | 180 Degré |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Taux de fraisage | |||
Fraisage, cadre (X) | Fraisage, battant (Y) | Distance (Z) | Rayon (R) |
3 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
4 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm |
4 mm | 5 mm | 1 mm | 1 mm |
5 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm |
5 mm | 5 mm | 0 mm | 2 mm |
En général, il convient de noter que les taux de fraisage dans le tableau sont moins favorables vers le bas et qu'ils limitent la possibilité de réglage de la charnière. | |||
Cas idéal : Fraisage de battant 3 mm, fraisage de cadre 3 mm également. Un grand rayon au niveau du battant et du cadre est recommandé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!