Chauffage à induction IEG-1200 power
Chauffage à induction IEG-1200 power
Art. N° 0702999106
EAN 4053479240718
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance débitée | 1200 W |
Poids de la machine | 4 kg |
Longueur | 490 mm |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 130 mm |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!