Chauffage à induction T-7000 mobile

Chauffage à induction T-7000 mobile

Art. N° W280000050
EAN 4046777140682
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Powerful induction heating device with water cooling for use in passenger car, SUV and commercial vehicle sectors as well as in heavy use in the truck and construction machinery sectors.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

400 V/CA

Puissance débitée

5 kW

Poids de la machine

83 kg

Largeur

800 mm

Hauteur

1300 mm

Température d'utilisation max.

1000 °C