Chaussures de sécurité basses, S3, Roofer coque

Chaussure sécu basse S3 Roofer coque

Art. N° 5357974390

EAN 4058794048797

Prix affichés aux clients après connexion
Chaussures de sécurité basses, S3, Roofer coque

Art. N° 5357974390
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
  • Tige : Cuir velours (épaisseur 1,8-2,0 mm)

  • Doublure : doublure en textile respirant résistant à l'usure

  • Languette rembourrée fermée

  • Semelle intérieure : amovible, anatomique, absorbant l'humidité, antistatique et respirante

  • Coques de protection au niveau des orteils : Coques de protection en plastique au niveau des orteils

  • Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire antiperforation en textile sans métal

  • Semelle : semelle en PU double épaisseur, résistante à la température jusqu'à +140 °C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandées pour :


  • La couverture

  • La menuiserie


Convient pour :


  • Les électriciens (tension 1 000 volts)

  • Les installations de chauffage et de ventilation

  • L'industrie générale

  • Les garages

  • La plomberie

  • La menuiserie/l'ébénisterie

  • L'ingénierie publique

  • L'industrie générale

  • Les travaux publics

  • Le plâtrage

  • Les travaux d'excavation

Couleur

Noir

Taille

39

Matériau d'empeigne de chaussure

Cuir

Catégorie de sécurité

S3

Normes

ISO 20345

ISO

20345

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)