Chev. pr construction légère OMG-DVP-GDL rondelle

Chev. pr construction légère OMG-DVP-GDL rondelle

Art. N° 08380182
EAN 4046777930221

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Fastening of roof sheeting on light building materials, such as e.g. wood wool lightweight structures or Heraklith panels
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Nylon (polyamide)

Diamètre

18 mm

Longueur

76 mm

Diamètre de perçage (d0)

0 mm

Diamètre de passage support (dBau)

0 mm

Résistance thermique min.

-20 °C

Résistance thermique max.

220 °C

Épaisseur du support min. (d)

50 mm

Profondeur de pose (hs)

76 mm

Entraxe (a)

50 mm

Chev. pr construction légère OMG-DVP-GDL rondelle comprenant:
250 x
Fixation légère OMG® DVP-GDL (Gyp Tec)

SCR-PLA-(DL-180076)-18X76

Description: Fixation de la couverture de toit sur des matériaux de construction légers, tels que des structures légères en laine de bois ou des panneaux Heraklith. Nylon renforcé de fibre de verre.
Quantité: 250 x
1 x
Outil à visser pr fixation légère OMG

BIT-(OND-TB-GDL)-NTB-LEICHTBAUDÜBEL

Quantité: 1 x
250 x
Plaque de retenue, fix. légère OMG-DVP-GDL

RTNGPLT-(F.LWGHTFASTNR-DVP-GDL-51N)-D51N

Quantité: 250 x