Cheville à frapper W-NA Avec filetage M6
Cheville à frapper W-NA 6
CHEVILLE D´ANCRAGE RAPIDE WZS 6-5
Art. N° 0905362005
EAN 4052703452064
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Installation rapide et aisée
- Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm
- Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis
- Montage traversant
- Très faibles écartements et distance aux bords possibles
- Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
- Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation dans un système non structurel basé sur une conception redondante bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- Par exemple, habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, tuyaux, chemins de câbles, profilés métalliques, bandes perforées, suspensions métalliques, suspensions à vernier, baguettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
- Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 44 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 0-5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 25 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 40 mm |
Profondeur de perçage réduite (h0,réd) | 35 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 80 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
| Données techniques | |||
| Diamètre d'ancrage [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 100 mm et s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,9 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/60 1) | 2,1 | 2,8 | |
| Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton (quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 50 mm et s ≥ 100 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 5,3 | 5,3 |
| Charge admissible en cas d'exposition au feu (Rapport technique TR 020) Pour l'espacement et les distances aux bords, voir l'Agrément technique européen ATE-08/0071 | R30 ; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60 ; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,7 | |
| R90 ; Fadm [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| R120 ; Fadm [kN] 2) | 0,4 | 0,4 | |
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'évaluation et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, sur l'influence de la distance aux bords et sur les groupes de chevilles, se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (ETAG), Annexe C. 2) Les coefficients de sécurité partiels pour la capacité de charge en cas d'exposition au feu γM,fi = 1,0 stipulés dans l'évaluation et le coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,0 ont été pris en compte. | |||
| Dispositions constructives | |||
| Epaisseur minimum de la traverse | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Profondeur d'ancrage effective | hef [mm] | 25 | 30 |
| Diamètre de perçage nominal 3) | d0 [mm] | 6 | 6 |
| Diamètre des arêtes de coupe3) | dcoupe ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ [mm] | 35 | 40 |
| Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
| 3) Les forets pour perceuse à percussion en carbure de tungstène doivent être conformes aux spécifications définies dans la notice d'information du Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand du génie civil - DIBt) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI) sur les "valeurs caractéristiques, exigences et essais pour les forets de maçonnerie avec corps de coupe en carbure de tungstène utilisés pour la fabrication de trous percés pour l'ancrage". Les forets pour perceuse à percussion Würth sont conformes aux exigences indiquées dans la brochure. | |||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!