Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10

Cheville à frapper W-NA-M

Art. N° 0905361008

EAN 4053479078632

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10

Art. N° 0905361008

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour les suspensions avec tiges filetées M8 ou M10 (filetage étagé). Pour béton, acier zingué avec filetage interne
  • Installation rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Montage traversant

  • Compatible avec tige filetée M8 et M10 grâce au double taraudage

  • Très faibles écartements et distance aux bords possibles

  • Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
Homologation
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
Indication

La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation dans un système non structurel basé sur une conception redondante bénéficiant d'un agrément pour une utilisation dans le béton fissuré et le béton non fissuré


  • Par exemple, revêtement de plafond léger et de plafonds suspendus, tuyaux, crochets en métal, etc.

  • Pour une utilisation sur le béton de poids normal, armé ou non, ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12


Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

58 mm

Épaisseur à fixer min./max. (tfix)

0-0 mm

Diamètre de perçage (d0)

6 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

25 mm

Profondeur de perçage (h0)

35 mm

Épaisseur du support min. (hmin)

80 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

9 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Données techniques
Diamètre d'ancrage [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton
(quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 100 mm et s ≥ 200 mm
Fadm [kN]3) ≥ C12/15 1,44) 1,93)4)
Fadm [kN]3) ≥ C20/25
et ≤ C50/601)
2,13)4) 2,83)4)
Ancrages dans un système non structurel basés sur une conception redondante dans le béton
(quelle que soit la direction de la charge) pour c ≥ 50 mm et s ≤ 100 mm
Fadm [kN]3) ≥ C12/15 0,74) 1,04)
Fadm [kN]3) ≥ C20/25
et ≤ C50/601)
1,04) 1,24)
Charge admissible en cas d'exposition au feu
(Rapport technique TR 020)
Pour l'espacement et les distances aux bords, voir l'Agrément technique européen ATE-11/0039
R30 ; Fadm [kN]2) 0,65) 0,85)
R60 ; Fadm [kN]2) 0,65) 0,75)
R90 ; Fadm [kN]2) 0,65) 0,65)
R120 ; Fadm [kN]2) 0,55) 0,65)
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 7,3 7,3
Dispositions constructives
Epaisseur minimum de la traverse hmin [mm] 80 80
Profondeur d'ancrage effective hef [mm] 25 30
Perçage nominal ∅ d0 [mm] 6 6
Diamètre des arêtes de coupe dcoupe ≤ [mm] 6,4 6,4
Profondeur du trou de perçage h1 ≥ [mm] 35 40
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre