Cheville à frapper W-SD avec filetage interne

Cheville à frapper W-SD filetage femelle
CHEV-MET-A-FRAP-(W-SD/6L-IG)-(A2K)-M8

Art. N° 0905700200

EAN 4011231852319

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à frapper W-SD avec filetage interne

Art. N° 0905700200

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour tiges filetées, pièces filetées, etc., dans le béton

Le foret à butée de profondeur doit être utilisé


Le foret à butée de profondeur et la cheville forment un système de fixation complet. Ce système garantit la bonne mise en œuvre de la cheville et la tenue optimale de la fixation, conformément à l'agrément.



  • Faible profondeur de perçage

  • Faible diamètre de perçage

  • Mise en œuvre sur un support de faible épaisseur (hmin = 80 mm)

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion

  • Insertion facile : pas de couple de serrage requis lors de la mise en œuvre

  • Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Homologation
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-07/0138

  • Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul C

  • Résistance au feu (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-07/0138)
Indication
  • Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.

  • Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu yM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et yf = 1,0 ont été pris en compte.

  • Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du DIBt (Institut allemand des techniques de construction) et de l'Association allemande des constructeurs d'outils (FWI), pour la réalisation de trous de fixation. Les forets à béton Würth sont conformes à ces exigences.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton, suspensions et habillage de plafonds légers ou suspendus

  • Systèmes de fixation multiple non porteurs : Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)

  • La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12

  • La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques

  • Le W-SD (acier zingué) peut être utilisé dans les zones intérieures sèches

  • Pour la fixation de structures de plafond suspendu avec tiges filetées, suspension de tiges filetées, serre-câbles et colliers isophoniques, goulottes de câblage et conduits de ventilation, etc.

Longueur (l) (l)

52,5 mm

Diamètre de perçage (d0)

6,0 mm

Entraxe pour fixation multiple (scr)

200 mm

Distance au bord pour fixation multiple (ccr)

150 mm

Épaisseur du support min. (hmin)

80 mm

Profondeur de perçage (h1)

42 mm

Longueur de filetage de raccordement (l th)

15 mm

Longueur de saillie (l p)

15 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

36 mm

Taraudage

8 mm

Données de performances
Diamètre de la cheville [mm] 6L 8
Chevillage
redondant non structurel dans le béton
(quelle que soit la direction de la charge)
Fadm [kN] ≥ C20/25 et ≤ C50/601) 1,4 1,4
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 4,4 10,3
Charge admissible en cas
d'exposition au feu
(rapport technique TR 020)
Pour l'entraxe et les distances au bord,
voir l'Agrément Technique
européen ATE-07/0138
R30 ; Fadm [kN]2) 0,8 1,4
R60; Fadm [kN]2) 0,5 1,0
R90; Fadm [kN]2) 0,3 0,6
R120; Fadm [kN]2) 0,2 0,4
Valeurs caractéristiques
Entraxe minimum scr [mm] 200 200
Distance au bord minimum ccr [mm] 150 150
Epaisseur minimale du support hmin [mm] 80 80
Longueur d'ancrage
effective
hef [mm] 36 36
Diamètre de perçage nominal 3) d0 [mm] 6,0 8,0
Diamètre des taillants du foret3) dcoupe ≤ [mm] 6,4 8,45
Profondeur du trou de perçage h1 = [mm] 42 43
Trou traversant dans le
composant à fixer
df ≤ [mm] 7
(filetage mâle uniquement)
9
(filetage mâle uniquement)
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à butée SDS pour cheville à frapper W-SD

FORET-SPECIAL-D-6-SDS-2