Cheville à ressort W-KDH avec rondelle, écrou et crochet, acier zingué

Cheville à ressort W-KDH
CHEV. BASCULE CROCHET W-KDH 6

Art. N° 0904762

EAN 4011231849937

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville à ressort W-KDH avec rondelle, écrou et crochet, acier zingué

Art. N° 0904762

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour fixations secondaires dans les parois creuses, les plafonds creux et différents types de panneaux en sandwich
  • Avec longueur utile grande et variable

  • Intégralement prémontée

  • La cheville à ressort se verrouille toute seule dans le matériau support

  • Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour la réalisation d'une fixation inclinée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les fixations dans les parois creuses, les plafonds creux, les plafonds suspendus et divers éléments en sandwich

  • Charges maximales par point de fixation en plafond en tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN

Diamètre

6 mm

Longueur (l)

130 mm

Diamètre de passage support (dBau)

7 mm

Design

Avec rondelle, écrou et crochet

Diamètre de perçage (d0)

17 mm

Diamètre de filetage (d Gew)

6 mm

Épaisseur à fixer max. (da)

60 mm

Matière

Acier

Profondeur de la paroi creuse min.(h)

75 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type de filetage

Filetage métrique

Données techniques
Diamètre de l'ancrage [mm] M5 M6 M8
Valeurs de rupture
de la cheville
Les caractéristiques porteuses de la surface ne sont pas prises en compte FRupture [kN] 51) 6,31) 131)
Pour les crochets de type W-KDH 0.8 se pliant vers le haut Pour les crochets de type W-KDH 1.0 se pliant vers le haut Pour les crochets de type W-KDH 2.2 se pliant vers le haut
Données techniques
Filetage ∅ dfil. [mm] M5 M6 M8
Perçage nominal∅ dperç [mm] 15 17 20
Trou∅ dans le composant dcon [mm] 6 7 9
Profondeur minimale de la cavité h [mm] 70 75 75
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D16-L260-WL200MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D18-L260-WL200MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200MM

Perce pratiquement tous les matériaux