Cheville à ressort type W-FKH avec rondelle, écrou et crochet, acier zingué

Cheville à ailettes à ressort W-FKH
CHEV. RESSORT CROCHET W-FKH 4

Art. N° 0904742
EAN 4011231849852

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour fixations secondaires dans les parois creuses, les plafonds creux et tous types de matériaux pour panneau
  • Avec longueur effective grande et variable

  • La cheville à ressort se déploie automatiquement dans n'importe quelle position

  • Grâce à sa conception, la cheville à ressort n'a pas besoin d'être insérée aussi profondément dans une cavité qu'une cheville à bascule

  • Intégralement prémontée

  • Le verrou antirotation (griffes) empêche tout mouvement pendant la mise en œuvre

  • Charge répartie sur une grande surface pour assurer une bonne puissance de maintien
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de lampes, paniers suspendus, décorations de plafond, enseignes, etc.

Diamètre

4 mm

Longueur (l)

95 mm

Diamètre de passage support (dBau)

5 mm

Profondeur de la paroi creuse min.(h)

40 mm

Diamètre de perçage (d0)

14 mm

Épaisseur à fixer max. (da)

69 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Avec rondelle, écrou et crochet

Force de rupture de l'ancrage (défaillance F)

0.3 kN

Type de filetage

Filetage métrique

Diamètre d'ancrage [mm]M3M4
Données techniques
"Valeurs de rupture" de la chevilleLe comportement porteur de la surface n'est pas pris en compteFbreak [kN]1,01)2,01)
Le crochet de type W-FKH 0,1
se plie vers le haut
Le crochet de type W-FKH 0,3
se plie vers le haut
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 12X150

ZEBRA
Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

DRL-GENPURP-MFDS-D14-L220-WL150MM

ZEBRA
Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

ZEBRA
Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

ZEBRA
Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs