Cheville métallique universelle W-MG

Cheville métallique universelle W-MG
CHEV-(W-MG)-(A2K)-6X32

Art. N° 0905306

EAN 4011231850346

Prix affichés aux clients après connexion
Cheville métallique universelle W-MG

Art. N° 0905306

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Cheville à expansion acier pour fixations secondaires sur des surfaces poreuses, p. ex. la pierre ponce, le béton léger ou cellulaire. Acier zingué
  • Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire PB2/PB4, carreau perforé, pierre ponce, béton léger

  • La cheville est enfoncée jusqu'à affleurement sans préperçage dans le béton cellulaire PB2

  • Mise en œuvre simple

  • Pour mise en œuvre prépositionnée

  • Le bouchon métallique W-MG 8, associé au goujon fileté M8, est conforme aux exigences de la "TRGI" (directives techniques allemandes pour les installations de gaz). L'article 3.3.7.2 de ces directives stipule les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables. »

  • Des vis à bois et des vis pour panneaux de particules peuvent être utilisées
Homologation
  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : ≥ brique alvéolée HLZ 12, brique silicocalcaire creuse ≥KSL 12, ≥béton cellulaire, classe de résistance 4)

  • Exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation de systèmes de tuyauterie. Utilisable même en plafond (non homologué)

  • Fixation des tuyaux de gaz

  • Fixation des canalisations d'eau et des colliers de fixation

Diamètre

6 mm

Longueur (l) (l)

32 mm

Diamètre de perçage dans le béton cellulaire PB 4 (d0)

3,5 mm

Diamètre de perçage dans la brique creuse (d0)

8 mm

Diamètre de perçage dans la pierre ponce (d0)

6 mm

Profondeur de perçage (t)

37 mm

Profondeur de pose (hs)

32 mm

Diamètre de filetage (d Gew)

6 mm

Données techniques
Diamètre d'ancrage [mm] 5 6 8 10
Longueur totale l [mm] 30,5 32 38 60 60
Charge de service recommandée Béton cellulaire ≥ PB2 Frec. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Béton cellulaire ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Briques creuses 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Pierre ponce 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Résistance au feu conformément à la norme DIN 4102-2 Indice de résistance au feu, t en minutes Béton cellulaire ≥ PB4 (en 771-4) Brique creuse silicocalcaire (DIN EN 771-2) et brique alvéolée HLZ (DIN 105-100, EN 771-1) Béton cellulaire ≥ PB4 (en 771-4) Brique creuse silicocalcaire (DIN EN 771-2) et brique alvéolée HLZ (DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

DRL-GENPURP-MFDS-D14-L220-WL150MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

DRL-GENPURP-MFDS-D3-L60-WL30MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 4X75

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 5X85

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D8XL120MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 10X160

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D14-L160-WL100MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 6X110

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S Plus

FORET MULTI-MATERIAUX PLUS 8X110

Perce pratiquement tous les matériaux