Chiave a bussola rinforzata 1/2" con anello di rinforzo integrato per una maggiore durata

Bussola rinforzata 1/2 poll. esag cerchioni allum
BUSSOLA-1/2 -CERCHI-IN-LEGA-POWER-19MM

Cod. art. 071413419

EAN 4058794024654

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a bussola rinforzata 1/2" con anello di rinforzo integrato per una maggiore durata

Cod. art. 071413419
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
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Attacco: Foro per spine di sicurezza e scanalatura per O-ring

  • Geometria: lunga


Lunga durata


Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.



Manicotto in plastica sostituibile


Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio



Chiavi a bussola con codice cromatico


Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

19 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L1)

86 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

27,5 mm

Profondità chiave a bussola (t)

20 mm

Diametro interno boccola (d2)

26 mm

Diametro esterno boccola (d3)

28 mm

Esecuzione

Forgiato

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito