Chiave a bussola rinforzata 1/2" con anello di rinforzo integrato per una maggiore durata
Bussola rinforzata 1/2 poll. esag cerchioni allum
BUSSOLA-1/2 -CERCHI-IN-LEGA-POWER-21MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Attacco: Foro per spine di sicurezza e scanalatura per O-ring
- Geometria: lunga
Lunga durata
Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.
Manicotto in plastica sostituibile
Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio
Chiavi a bussola con codice cromatico
Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 21 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 86 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 30 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 20 mm |
Diametro interno boccola (d2) | 28 mm |
Diametro esterno boccola (d3) | 30 mm |
Esecuzione | Forgiato |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |