Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

Bussola rinforzata 1/2", esagonale
BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 17MM

Cod. art. 071413017

EAN 4045727547014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174

Cod. art. 071413017
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
Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con codifica a colori.

Design: acciaio forgiato e brunito



Attacco: 1/2 poll. con foro per spina di sicurezza e scanalatura per O-ring



Attacco: Esagonale, misure metriche, Powerdriv



Geometria: lunga



Con manicotto in plastica


Evita danni ai cerchi in alluminio o verniciati



Inserto in materiale sintetico all'interno


Protegge i bordi e le superfici sui bulloni ruota cromati



Manicotto in plastica con codice colore


Semplifica l'identificazione della misura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad es. misura 15 per Smart. Misura 22 per Opel/Vauxhall Insignia

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

17 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L1)

85 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

30 mm

Profondità chiave a bussola (t)

22 mm

Diametro interno boccola (d2)

24,4 mm

Diametro esterno boccola (d3)

26,8 mm

Esecuzione

Forgiato

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito