Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice DIN 3121/ISO 1174
Bussola rinforzata 1/2", esagonale
BUSSOLA 1/2 P/CERCHI IN LEGA 21MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Design: acciaio forgiato e brunito
Attacco: 1/2 poll. con foro per spina di sicurezza e scanalatura per O-ring
Attacco: Esagonale, misure metriche, Powerdriv
Geometria: lunga
Con manicotto in plastica
Evita danni ai cerchi in alluminio o verniciati
Inserto in materiale sintetico all'interno
Protegge i bordi e le superfici sui bulloni ruota cromati
Manicotto in plastica con codice colore
Semplifica l'identificazione della misura
Caratteristiche tecniche(X)
Ad es. misura 15 per Smart. Misura 22 per Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 21 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 85 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 30 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 22 mm |
Diametro interno boccola (d2) | 28,4 mm |
Diametro esterno boccola (d3) | 30,7 mm |
Esecuzione | Forgiato |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |