Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Bussola rinforzata 1/2", metrica, esagonale, corta
BUSSOLA-RINF-1/2POL-CORTA-ESAG-23MM

Cod. art. 071413 101

EAN 4058794670172

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 071413 101
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
  • Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici

  • Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

23 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L1)

38 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

34 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

30 mm

Profondità chiave a bussola (t)

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito