Chiave a bussola rinforzata da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Chiavi bus. rinforzate 1/2" esagono profondo
BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 17MM

Cod. art. 071413 19

EAN 4011231710602

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a bussola rinforzata da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione corta

Cod. art. 071413 19
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
Con esagono profondo, ad esempio per dadi ruota
  • Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici

  • Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per dadi ruota auto

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

17 mm

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Lunghezza (L1)

45 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

25 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

30 mm

Profondità chiave a bussola (t)

20 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito