Chiave a bussola rinforzata da 1/2" esagonale, misure metriche, esecuzione corta
Chiavi bus. rinforzate 1/2" esagono profondo
BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 19MM
Cod. art. 071413 20
EAN 4011231710619
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: Attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
Per dadi ruota auto
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 19 mm |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 45 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 30 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 30 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 20 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |