Chiave a bussola rinforzata da 1/2 poll., extra lunga
Bussola rinforzata 1/2", esag, lunga p/cerchi all
BUSSOLA-1/2-P/CERC- LEGA -EXTRA-LUNG19MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Lunghezza di lavoro ideale
Garantisce una distanza di sicurezza dal bordo del parafango.
Protezione contro il danneggiamento
Il manicotto girevole in plastica protegge il rivestimento dei cerchi in alluminio.
Facile identificazione
Il sistema di codifica a colori e la marcatura delle misure facilitano l'identificazione della giusta misura di chiave, per ridurre al minimo lo spreco di tempo.
Caratteristiche tecniche(X)
Compatibile con questi e altri modelli: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 19 mm |
Tipo profilo anteriore | Esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 130 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 30 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 35 mm |
Diametro interno boccola (d2) | 27,5 mm |
Diametro esterno boccola (d3) | 30,5 mm |
Esecuzione | Foro per perno di ritegno e scanalatura per O-ring, Extra lungo, Sistema metrico |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |