Chiave a bussola rinforzata da 1/2 poll., extra lunga

Bussola rinforzata 1/2", esag, lunga p/cerchi all
BUSSOLA-1/2-P/CERC- LEGA -EXTRA-LUNG21MM

Cod. art. 0714130210

EAN 4058794450705

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a bussola rinforzata da 1/2 poll., extra lunga

Cod. art. 0714130210
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
Particolarmente adatta per i dadi ruota insediati in profondità.

Lunghezza di lavoro ideale


Garantisce una distanza di sicurezza dal bordo del parafango.



Protezione contro il danneggiamento


Il manicotto girevole in plastica protegge il rivestimento dei cerchi in alluminio.



Facile identificazione


Il sistema di codifica a colori e la marcatura delle misure facilitano l'identificazione della giusta misura di chiave, per ridurre al minimo lo spreco di tempo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Compatibile con questi e altri modelli: Porsche Macan, Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes AMG.

Attacco

1/2 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Apertura chiave

21 mm

Tipo profilo anteriore

Esagono esterno

Lunghezza (L1)

130 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

30 mm

Profondità chiave a bussola (t)

35 mm

Diametro interno boccola (d2)

29,5 mm

Diametro esterno boccola (d3)

32,5 mm

Esecuzione

Foro per perno di ritegno e scanalatura per O-ring, Extra lungo, Sistema metrico

Materiale

Acciaio

Superficie

Brunito