Chiave a bussola speciale da 44 mm e 1/2" per giunto di guida/supporto PSA/Toyota
Bussola rinforzata 1/2 poll. lunga
BUSSOLA-AD-IMPATTO-PSA-1/2-CH44X100MM
Cod. art. 1952003705
EAN 4061975333377
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Per l'installazione e la rimozione dei giunti di supporto avvitati sull'assale anteriore
Numeri di parte OE: Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 e Toyota OE-SU001-A6525)
Dimensioni speciali 44 mm AF con attacco da 1/2", design lungo
Caratteristiche tecniche(X)
Per Peugeot Traveller ed Expert III a partire dal 2016, Citroën SpaceTourer e Jumpy III furgoncino/rigido/chassis a partire dal 2016, Toyota Prorace Verso e furgoncino a partire dal 2016 e Opel Zafira Life a partire dal 2019
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono |
Lunghezza | 100 mm |
Apertura chiave | 44 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1262,000 g |
Per produttori di veicoli | Peugeot, Opel, Citroen, Toyota |