Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Chiave combi a cricchetto, mis metr leva inversa
CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 10MM

Cod. art. 071425210

EAN 4038898416357

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

Cod. art. 071425210
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
Struttura


  • Metrico

Attacco


  • Lato a doppio esagono POWERDRIV®, 72 denti con leva di inversione per rotazione in senso orario e antiorario

Standard


  • Coppia massima conforme allo standard DIN 899

Materiale


  • Acciaio al cromo-vanadio

Superficie


  • Altamente lucidata, cromata

Geometria


  • Testa deviata di 15°, lato anello angolato di 15°, per applicazioni pesanti

  • L'angolazione di 15° della chiave ad anello lascia più spazio per le dita per facilitare il superamento di ostacoli
Indicazione

Questo utensile speciale può essere caricato solo alla massima coppia. Per tale motivo, le chiavi sono adatte per allentare bulloni fino a un certo limite.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Allentare i bulloni utilizzando l'estremità aperta, stringerli utilizzando il meccanismo a cricchetto sul lato ad anello.

Apertura chiave (SW)

10 mm

Lunghezza (L)

160 mm

Spessore ganascia (a1)

5,1 mm

Spessore anello (a2)

8,0 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

21,8 mm

Diametro esterno anello (d)

21,8 mm

Coppia di serraggio max (F max.)

59 Nm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato