Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione
Chiave combi a cricchetto, mis metr leva inversa
CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 19MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Struttura
- Metrico
Attacco
- Lato a doppio esagono POWERDRIV®, 72 denti con leva di inversione per rotazione in senso orario e antiorario
Standard
- Coppia massima conforme allo standard DIN 899
Materiale
- Acciaio al cromo-vanadio
Superficie
- Altamente lucidata, cromata
Geometria
- Testa deviata di 15°, lato anello angolato di 15°, per applicazioni pesanti
- L'angolazione di 15° della chiave ad anello lascia più spazio per le dita per facilitare il superamento di ostacoli
Questo utensile speciale può essere caricato solo alla massima coppia. Per tale motivo, le chiavi sono adatte per allentare bulloni fino a un certo limite.
Caratteristiche tecniche(X)
Allentare i bulloni utilizzando l'estremità aperta, stringerli utilizzando il meccanismo a cricchetto sul lato ad anello.
Apertura chiave (SW) | 19 mm |
Lunghezza (L) | 250 mm |
Spessore ganascia (a1) | 9 mm |
Spessore anello (a2) | 12,9 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 38,1 mm |
Diametro esterno anello (d) | 36,8 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 266 Nm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |