Chiave a pipa passante
Chiave a pipa, esag./poligonale
CHIAVE A PIPA 19MM
Cod. art. 071428219
EAN 4038898881650
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Esecuzione: misure metriche, forata
- Lato corto: Foro
- Lato lungo: profonda forma cava
Bussola: Powerdriv
- Lato corto: Poligonale
- Lato lungo: Esagonale
Norma: ISO 2236
Materiale: acciaio al cromo-vanadio
Superficie: cromata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 19 mm |
Lunghezza (L) | 210 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 27 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 23,5 mm |