Chiave a tubo

Chiave a tubo
CHIAVE A TUBO 20X22 MM WUERTH

Cod. art. 0714242022

EAN 4011231713153

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave a tubo

Cod. art. 0714242022
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
  • Profilo: Esagonale, misure metriche

  • Norma: conforme a DIN 896

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, solidamente forgiato

  • Superficie: cromata opaca

  • Teste lucide

  • Manico: Esagono
Indicazione

Versioni da 6 x 7 mm a 8 x 9 mm senza foro passante; versioni da 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con foro passante per l'inserimento in barre filettate lunghe e viti sporgenti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

20 x 22 mm

Lunghezza (L)

175 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

28 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

30 mm

Diametro foro (d3)

9 mm

Diametro codolo (d4)

14,5 mm